曜日別特売

パイロブランケット(PYROBLANKET) 両面コーティング

パイロブランケット(PYROBLANKET) 両面コーティング - YOKOHAMA(横浜ゴム)

高温耐熱素材で設計され、溶接飛沫を弾き、放射熱や炎に対し耐性があります。グラスファイバー織布から出来ており、特殊混合赤シリコンラバーで両面コーティングが施されています。当製品は、厚みと重さが有り、厳しい仕様の溶接ブランケットとしてご使用いただけます。

用途鋳物工場の飛沫保護等、溶解した金属や高温からのシールド、ヒート・シールドやカーテン・エクスパンジョイント用耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)コーティング特殊シリコンラバー:両面内容量1枚
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82791407PB32-36-2x1M9159931
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791416PB32-36-2x2M91519862
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791425PB32-36-2x3M91529793
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791434PB32-36-2x4M91539724
オープン
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791443PB32-36-2x5M91549655
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791459PB32-36-2x6M91559586
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791468PB32-36-2x7M91569517
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791477PB32-36-2x8M91579448
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791486PB32-36-2x9M91589379
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791495PB32-36-2x10M915993010
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791504PB32-36-2x11M9151092311
オープン
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791513PB32-36-2x12M9151191612
オープン
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791529PB32-36-2x13M9151290913
オープン
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791538PB32-36-2x14M9151390214
オープン
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791547PB32-36-2x15M9151489515
オープン
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791556PB32-36-2x16M9151588816
オープン
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791565PB32-36-2x17M9151688117
オープン
379,800
417,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791574PB32-36-2x18M9151787418
オープン
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791583PB32-36-2x19M9151886719
オープン
429,800
472,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791599PB32-36-2x20M9151986020
オープン
439,800
483,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791608PB32-60-2x1M152516551
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791617PB32-60-2x2M152533102
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791626PB32-60-2x3M152549653
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791635PB32-60-2x4M152566204
オープン
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791644PB32-60-2x5M152582755
オープン
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791653PB32-60-2x6M152599306
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791669PB32-60-2x7M1525115857
オープン
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791678PB32-60-2x8M1525132408
オープン
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
82791687PB32-60-2x9M1525148959
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791696PB32-60-2x10M15251655010
オープン
339,800
373,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791705PB32-60-2x11M15251820511
オープン
379,800
417,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791714PB32-60-2x12M15251986012
オープン
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791723PB32-60-2x13M15252151513
オープン
439,800
483,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791739PB32-60-2x14M15252317014
オープン
469,800
516,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791748PB32-60-2x15M15252482515
オープン
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791757PB32-60-2x16M15252648016
オープン
539,800
593,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791766PB32-60-2x17M15252813517
オープン
569,800
626,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791775PB32-60-2x18M15252979018
オープン
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791784PB32-60-2x19M15253144519
オープン
599,800
659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82791793PB32-60-2x20M15253310020
オープン
669,800
736,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする