曜日別特売

パイロシールテープ(PYROSIL RAPE)

パイロシールテープ(PYROSIL RAPE) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

特殊シリコンラバー製の自己粘着性のテープです。接着剤は使用されておらず、「Pyrojacket」の終端にシールすることによって有害なオイルや水の外部からの侵入を防止。「Pyrojacket」の修理や、継ぎ目部分等にも使用することができ、特殊な形状の配管時に蒸気の侵入を防ぐためにも使用されます。また、クランプや液体シール材よりも安価で効果的です。

用途パイロジャケットの終端のシール用、伸縮チューブやビニールテープ、ラップの代用幅(mm)25長さ(m)11耐熱温度(℃)260(連続)・1093(断続)内容量1箱
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82792606PST-16
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする