曜日別特売

ボルトクリーナーキット

ボルトクリーナーキット - SHINANO(信濃機販)
用途ハブボルトのネジ山の清掃に、ホイールナット・ホイール穴等の錆、汚れ落としにセット内容クリーナーケースCP・M20×37L/M22×60L/M24×37L/M30×60L、ホールブラシ、M20用/M22用/M24用/M30用、座面ブラシ(1)コンプレッサー(kW)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82796359SI-5405BC
62,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする