オーム電機
高性能フィルタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
捕集効率(%)
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(mm)
材質
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83285363
CHF-3030-50
99以上(0.3μm)
300×300
50
ポリプロピレン
ODU-1200HP-AT3
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83285388
CHF-2222-40
80以上(45μm)
220×220
40
ポリプロピレン(枠:厚紙)
OSK-060ACC-AT3
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
83285406
CHF-2030-50
99以上(0.3μm)
200×300
50
ポリプロピレン
ODU-1000DSA-AT3
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください