オーム電機
2次側高性能フィルタ
捕集効率(%)
99以上(0.3μm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×350
厚さ(mm)
70
材質
ポリプロピレン(枠:ABS)
適合品番
ODU-450HC-AT3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83285625
CHF-3535-70
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください