高圧洗浄機 K 5 サイレントホームキット
回転ブラシなし。
常用吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/h)最大430/常用400
高圧ホース(m)12
電源(V)AC100
消費電力(W)1400
最高許容圧力(MPa)12
給水温度(℃)最高40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×426×878
保護等級IPX5
付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(12m)、テラスクリーナー、ユニバーサルクリーナー、フォームジェット(ねじ式)、本体側カップリング、取扱説明書
内容量1個