フルハーネス専用インナーパット(ショートタイプ)

フルハーネス専用インナーパット(ショートタイプ) ブレイン
(1件のレビュー)

空調ウェアを着用の際「フルハーネスを外側に着用したら、風が通らなくなった」という声に対応。フルハーネスを着用しても風の通り道を確保するフルハーネス専用インナーパットです。
軽量ショートタイプで動きやすく、胸ベルトもついて調整できるので、アクティブに動けます。
立体3Dメッシュ構造でファンと体との間にスペースを確保し風の通り道を確保する仕組みです。メッシュ構造なのでしっかり風を通します。
クッション性も備えているのでハーネスの負荷も軽減されます。

用途フルハーネス用インナーパッド。空調ウェア使用時に。土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 ブラック セット内容服のみ サイズフリー(サイドのベルトで調整可能) 構造立体メッシュ構造 素材ポリエステル 内容量1着
注意
※空調ウェアではありません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84091404 BR-10001
4,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
84091404
2022-08-31
用途:
鉄骨工事時
有限会社HiDeK 様

大変使いやすくて重宝しています。価格も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする