DAIKEN(旧:大建工業)
直床ボンドウレタンLVアルミパック5K3
キシレンなどの溶剤を含まない1液タイプのウレタン系接着剤。
在庫、配送で制限の少ない非危険物タイプです。
使用後はアルミパックとダンボールが分離でき、廃材処分が軽減できます。
標準塗布量(g/m
2
)
400~600(目安)
容器
アルミパック
付属品
専用クシ目ゴテ3本
主成分
特殊ウレタン樹脂
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆日本接着剤工業会
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(5kg×3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度範囲(℃)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84843965
YQ1018-B02
15~35
夏用
¥
43,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
84843983
YQ1019-B02
5~25
冬用
¥
43,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください