長野計器
KP15用M12コネクターケーブル
M12コネクター(4極)
用途
KP15用M12コネクタケーブル
導体断面積(mm
2
)
0.34
シース外径(Φmm)
4.7
内容量
1個
全8種類を絞り込む
材質
選択してください
ステンレス、PP(グレー)、PVC
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR
備考
選択してください
M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)
M12コネクタ付ケーブル(耐油)
ケーブル長(m)
2
5
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
測定流体
材質
備考
ケーブル長(m)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52807335
PUR L形 2m
気体・液体
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR
M12コネクタ付ケーブル(耐油)
2
1.27
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
52807378
PUR L形 5m
気体・液体
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR
M12コネクタ付ケーブル(耐油)
5
1.27
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
52807326
PUR ストレート 2m
気体・液体
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR
M12コネクタ付ケーブル(耐油)
2
1.27
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
52807362
PUR ストレート 5m
気体・液体
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR
M12コネクタ付ケーブル(耐油)
5
1.27
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
70396586
PVC L形 2m
気体・液体
ステンレス、PP(グレー)、PVC
M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)
2
1.26
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
62694827
PVC L形 5m
気体・液体
ステンレス、PP(グレー)、PVC
M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)
5
1.26
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
62694809
PVC ストレート 2m
気体・液体
ステンレス、PP(グレー)、PVC
M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)
2
1.26
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
62694818
PVC ストレート 5m
気体・液体
ステンレス、PP(グレー)、PVC
M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)
5
1.26
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください