ココクリンⅢ フロントスリム組合せトイレ 壁排水高さ155-120mm

ココクリンⅢ フロントスリム組合せトイレ 壁排水高さ155-120mm Janis(ジャニス工業)

【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【コンパクト】座り心地は、ゆったり快適な大形サイズのまま、タンクを薄くして全長740mmのコンパクトサイズを実現しました。
【快適な手洗い】スタイリッシュなスクエアデザインのタンクです。まるで手洗器のような深い手洗いスペースにより、壁への水ハネを気にせず手が洗えます。吐水パイプは特長のあるウェーブデザインで、手洗いの邪魔をしません。
【足下すっきり】足元をすっきりさせたことで、立ち座りも無理なくでき、体に負担がかかりにくいデザインです。
【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
【サイクロン洗浄】「洗う」と「流す」。サイクロン洗浄は2つの異なる水流で、ボウル面のすみずみまで洗浄します。また、こびりつきや洗い残しがほとんどなく。いつでも気持ちよく使えます。

洗浄方式サイクロン洗浄 定格消費電力(W)349 洗浄水量(L)大6.0対応/小5.0対応 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)166 清潔機能オート脱臭、便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱/便座本体簡単着脱 機能エコ:低温節電/節電8時間切タイマー 洗浄機能おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル 快適機能ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止 セット内容便器/タンク/便座 排水芯(mm)壁排水高さ120~155 内容量1セット
注意
※この商品は路線便での発送のため、事業所様(荷受人様常駐)に限らせて頂きます。予めご了承ください。
※路線便のため、4t車(幅:約2.3m)でのお届けとなります。配送先ご住所までトラックが通行可能か事前にご確認ください。4t車でのお届けができない場合は、別途チャーター料金をご請求させて頂きます。 ※お届けの再にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85211973 SC8051-PGB/LR8+ST6018-0EK/LR8+JCS-320DRN/LR8 ピンク
222,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85211989 SC8051-PGB/BN8+ST6018-0EK/BN8+JCS-320DRN/BN8 オフホワイト
222,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85211998 SC8051-PGB/BW1+ST6018-0EK/BW1+JCS-320DRN/BW1 ピュアホワイト
222,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85212007 SC8051-PGB/BN8+ST6018-1EK/BN8+JCS-320DRN/BN8 オフホワイト
227,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85212016 SC8051-PGB/BW1+ST6018-1EK/BW1+JCS-320DRN/BW1 ピュアホワイト
227,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
85212025 SC8051-PGB/LR8+ST6018-1EK/LR8+JCS-320DRN/LR8 ピンク
227,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする