曜日別特売

無停電電源装置 BU-02SWシリーズ

無停電電源装置 BU-02SWシリーズ - omron(オムロン)
付属品
接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバー
ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト)
出力電圧
商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%
バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0
Linux
Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
Unix
VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
インターフェース
シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、
接点信号入力
湿度範囲
使用環境:25~85%RH(無結露)
保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。タイプ-温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~50定格入力電圧(V)AC200/220/230/240運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)約1.8機能自動バッテリチェック機能切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内入力周波数(Hz)50/60±4無償補償期間-起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
規格
消費電力(W)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51316292BU1002SW約15.5ゴム足:約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、電源ケーブル:UL規格認定品無負荷時:通常50/最大100、定格負荷時:通常120/最大1805
235,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51316335BU3002SW約35ゴム足:約56ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品通常55/最大15515
362,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする