曜日別特売

無停電電源装置 BU-SWシリーズ

無停電電源装置 BU-SWシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU-SWシリーズ - omron(オムロン)
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
規格
消費電力(W)
付属品
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51316396BU50SW1個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×395×224
136,800129,800
99,980
アウトレット
109,978(税込)
当日出荷
地域運賃
残り2点です
51315985BU50SWG41個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×395×224
162,200149,800
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315994BU50SWG51個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×395×224
194,300169,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549737BU50SWG61台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118-145×395×224
234,700199,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549746BU50SWG71台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118-145×395×224
262,500219,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549773BU50SWK31台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118-145×395×224
255,900219,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549782BU50SWK41台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118-145×395×224
299,800269,800
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549798BU50SWK51台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118-145×395×224
343,700299,800
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549807BU50SWK61台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118-145×395×224
387,600339,800
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549816BU50SWK71台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118-145×395×224
435,200379,800
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315942BU50SWQ31個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×395×224
269,300219,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315967BU50SWQ41個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×395×224
315,600289,800
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315976BU50SWQ51個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×395×224
361,800319,800
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549755BU50SWQ61台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118-145×395×224
412,400369,800
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549764BU50SWQ71台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118-145×395×224
463,000399,800
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08592035BU75SW1台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
158,800149,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51316125BU75SWG41個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
173,600159,800
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51316143BU75SWG51個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
208,400179,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549825BU75SWG61台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
248,900199,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549834BU75SWG71台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
276,200259,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549868BU75SWK31台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
276,000259,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549877BU75SWK41台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
319,700289,800
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549886BU75SWK51台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
363,800319,800
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549895BU75SWK61台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
407,400339,800
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549904BU75SWK71台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
454,800389,800
389,800
428,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51316064BU75SWQ31個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
290,400269,800
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51316082BU75SWQ41個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
336,600299,800
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51316107BU75SWQ51個約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
382,700339,800
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549843BU75SWQ61台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
433,400379,800
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549852BU75SWQ71台約13ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時97/最大時145-145×395×224
484,000419,800
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08592044BU100SW1台約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173-145×395×224(±1)
191,200169,800
169,800
186,780(税込)
当日出荷
51315538BU100SWG41個約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×395×224
209,500179,800
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315547BU100SWG51個約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×395×224
252,000219,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549913BU100SWG61台約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173-145×395×224
308,600279,800
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549922BU100SWG71台約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173-145×395×224
348,500299,800
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549956BU100SWK31台約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173-145×395×224
355,800319,800
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549965BU100SWK41台約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173-145×395×224
416,900359,800
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549974BU100SWK51台約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173-145×395×224
478,100399,800
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549983BU100SWK61台約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173-145×395×224
544,800439,800
439,800
483,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549992BU100SWK71台約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173-145×395×224
611,100529,800
529,800
582,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315513BU100SWQ31個約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×395×224
374,600319,800
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315522BU100SWQ41個約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×395×224
438,800379,800
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549938BU100SWQ61台約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173-145×395×224
573,300499,800
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88549947BU100SWQ71台約15.5ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時50/最大時70、定格負荷時:通常時117/最大時173-145×395×224
643,600559,800
559,800
615,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51316222BU150SW1個約19ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、 20A用AC入力プラグ(NEMA L5-20P)145×480×224
255,600199,800
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315583BU150SWG41個約19ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×480×224
280,400259,800
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51315592BU150SWG51個約19ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本145×480×224
336,900299,800
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550008BU150SWG61台約19ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233-145×480×224
393,400339,800
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550017BU150SWG71台約19ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233-145×480×224
429,500369,800
369,800
406,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550044BU150SWK31台約19ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品[内部]無負荷時:通常時55/最大時80、定格負荷時:通常時147/最大時233-145×480×224
414,400359,800
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする