無停電電源装置 BU100RSシリーズ

無停電電源装置 BU100RSシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU100RSシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU100RSシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU100RSシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU100RSシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU100RSシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU100RSシリーズ - omron(オムロン)無停電電源装置 BU100RSシリーズ - omron(オムロン)
消費電力(W)
無負荷時 通常時20/最大時60
定格負荷時 通常時91/最大時146
出力周波数(Hz)
(商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、
非同期運転時:50/60±0.5%
(バックアップ運転時)50/60±0.5%
入力周波数(Hz)
同期運転時:50/60±5.5
、非同期運転時:39~71
、ECOモード時:50/60±4.5
付属品-寸法(mm)438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む)質量(kg)約13タイプラックマウント規格-温度範囲(℃)-出力電圧-対応OS-定格電流(A)-最大電流(A)-定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120定格出力電流(A)10運転方式常時インバータ給電方式電源コード(m)-外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-騒音値(dB)-冷却方式-機能-コンセント出力NEMA 5-15R×4個入力プラグ-出力波形-インターフェース-バッテリー-湿度範囲-出力容量-相数-寿命-切替時間(秒)-充電時間(時間)-定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧許容範囲(V)-波形歪-起動電圧範囲(V)-入力保護容量(A)-バックアップ時間4分(800W)発熱量(KJ/h)-出力容量(VA/W)1000/800内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無償補償期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88550692BU100RS-
177,300
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550708BU100RSG44年分
208,200
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
88550717BU100RSG55年分
263,700
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550726BU100RSG66年分
320,300
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550735BU100RSG77年分
359,600
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550796BU100RSK3-
440,500
379,800
417,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550805BU100RSK4-
536,200
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550814BU100RSK5-
632,100
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550823BU100RSK6-
736,200
629,800
692,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550832BU100RSK7-
831,600
739,800
813,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550744BU100RSQ3-
468,300
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550753BU100RSQ4-
570,400
499,800
549,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550762BU100RSQ5-
672,500
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550778BU100RSQ6-
817,900
739,800
813,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88550787BU100RSQ7-
914,100
839,800
923,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする