角パイプ金具 BJ

角パイプ金具 BJ ACE(エース/モリギン)
(1件のレビュー)

コの字型の金具です。タップ穴が1つ開いています。

用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。タップ穴も開いているのでアジャスターのベースとしてもお使いいただけます。 材質 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)6 内容量1個
注意
※取り付けネジは付属しておりません。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85222595 16-1B 22.2 19 16 16 16.2 タップ穴:M6 16角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222604 16-2B 22.2 19 16 16 16.2 タップ穴:M8 16角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222613 16-3B 22.2 19 16 16 16.2 タップ穴:1/4 16角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222629 16-4B 22.2 19 16 16 16.2 タップ穴:3/8 16角用
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85222638 19-1B 25.2 22 19 19 19.2 タップ穴:M6 19角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222647 19-2B 25.2 22 19 19 19.2 タップ穴:M8 19角用
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85222656 19-3B 25.2 22 19 19 19.2 タップ穴:M10 19角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222665 19-4B 25.2 22 19 19 19.2 タップ穴:1/4 19角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222674 19-5B 25.2 22 19 19 19.2 タップ穴:5/16 19角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222683 19-6B 25.2 22 19 19 19.2 タップ穴:3/8 19角用
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85222699 25-1B 31.2 28 25 25 25.2 タップ穴:M6 25角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222708 25-2B 31.2 28 25 25 25.2 タップ穴:M8 25角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222717 25-3B 31.2 28 25 25 25.2 タップ穴:M10 25角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222726 25-4B 31.2 28 25 25 25.2 タップ穴:1/4 25角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222735 25-5B 31.2 28 25 25 25.2 タップ穴:5/16 25角用
オープン
 
 
取扱い終了
85222744 25-6B 31.2 28 25 25 25.2 タップ穴:3/8 25角用
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85222595
2023-07-30
用途:
作業部品の一部
株式会社アシスト・ミグ 様 (製造業)

人力での左右運動に十分な強度が有り、希望する
穴加工、ネジ加工済みで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする