ACE(エース/モリギン) ACE(エース/モリギン)の 建築金物 ACE(エース/モリギン)の 内装商品 ACE(エース/モリギン)の 補強金具 角パイプ金具 FJ#1 角パイプ金具 FJ#1 注文コード (1件のレビュー) コの字型の金具です。 用途角パイプのジョイントや、木材の固定などに。アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。 材質鉄 仕上ユニクロメッキ 板厚(mm)3 穴径(Φmm)6 内容量1個 注意 ※取り付けネジは付属しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 16-1F 19-1F 25-1F 寸法A(mm) 選択解除 22.225.231.2 寸法B(mm) 選択解除 192228 寸法C(mm) 選択解除 323850 寸法D(mm) 選択解除 161925 寸法E(mm) 選択解除 16.219.225.2 タイプ 選択解除 16角用19角用25角用 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85222753 16-1F 22.2 19 32 16 16.2 16角用 オープン 取扱い終了 85222769 19-1F 25.2 22 38 19 19.2 19角用 オープン 取扱い終了 85222778 25-1F 31.2 28 50 25 25.2 25角用 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 補強金具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ユニバーサルアングルプレートセット INSIZE(インサイズ) 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 耐震金具 EP-8870 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 耐震金具 EP-880 シロクマ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 耐震金具 EP-850 シロクマ 税込¥5,498~ ¥4,998~ 耐震金具 EP-852 シロクマ 税込¥4,068~ ¥3,698~ 耐震金具 EP-8512S シロクマ 税込¥2,638~ ¥2,398~ 耐震金具 EP-540S シロクマ 税込¥2,418~ ¥2,198~ 耐震金具 EP-8512 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 耐震金具 EP-541S シロクマ 税込¥2,418~ ¥2,198~ 耐震金具 EP-830 シロクマ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 耐震金具 EP-8860 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ 耐震金具 EP-632S シロクマ 税込¥3,628~ ¥3,298~ 耐震金具 EP-851 シロクマ 税込¥4,838~ ¥4,398~ 耐震金具 EP-860 シロクマ 税込¥3,628~ ¥3,298~ 耐震金具 EP-870 シロクマ 税込¥2,858~ ¥2,598~ 耐震金具 EP-510S シロクマ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 耐震金具 EP-8852 シロクマ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 耐震金具 EP-890 シロクマ 税込¥3,408~ ¥3,098~ 耐震金具 EP-512S シロクマ 税込¥3,188~ ¥2,898~ 耐震金具 EP-8890 シロクマ 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品補強金具コの字部材・破損止・チャンネル 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 85222753 2023-02-27 用途: 自動車整備 サービス業 ホムセンで手に入らない商品。リーズナブル。品質も問題ない。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「補強金具」にはこんなカテゴリがあります アングル・ブラケット コの字部材・破損止・チャンネル 角棒・片アール棒 フラットバー 金折 フラットタイプ サドルバンド S型・Z型 羽子板ボルト その他補強金具 シェアする マイページ 最近見た商品