曜日別特売

SHデラックスホース

SHデラックスホース - 中部ビニール工業SHデラックスホース - 中部ビニール工業
(1件のレビュー)

耐寒性、柔軟性に優れた耐寒仕様のホース。
多岐にわたって使用可能で豊富なサイズバリエーション。
表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。

用途農業、園芸、一般散水用使用流体材質軟質塩化ビニルブルー特性耐寒/食衛適合/柔軟性/弾性使用温度範囲(℃)-5~60内容量1巻
注意
※耐圧ホースではない為、ホース先端での止水は出来ません。
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8522502715×20152050ドラム巻
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
8522503618×24182450ドラム巻
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
8522504522×28222830ドラム巻
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
8522505422×28222850カセ巻
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
8522506325×31253125ドラム巻
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
8522507925×31253150カセ巻
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
8522508825×32253250カセ巻
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
8522509732×38323850カセ巻
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
8522510638×44384450カセ巻
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 散水用
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

ロケットノズルを付けて止水していると、ホースが膨らみちょっと心配です。
でも、冬場等ホースが硬くならないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする