曜日別特売

HDMI-DVIケーブル

HDMI-DVIケーブル - MCOHDMI-DVIケーブル - MCOHDMI-DVIケーブル - MCO

HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル
HDMIをDVIに変換するケーブル
Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応
双方向の入出力に対応
環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)

コネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ブラック変換タイプオス - オスケーブル外径(Φmm)約6対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※本製品はDVIシングルリンク専用品です。デュアルリンクには対応していません。
※本製品では音声信号は伝送できません。音声伝送には別途ケーブルを接続してください。
※本製品はHDCP(著作権保護システム)には非対応です。
※本製品はすべてのHDMI/DVI端子搭載機器との接続を保証するものではありません。
※接続機器側の形状により、本製品を取り付けできない場合がございます。
※本製品を取り外す際は、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタを持って取り外してください。
※ケーブルを分解、加工することは絶対におやめください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの損失や、機器の故障などにつきましては、一切の責任を負いかねます。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちにご交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦を頂けますようお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85237557VDH-10/BK1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
85237566VDH-15/BK1.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
85237575VDH-20/BK2
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
85237584VDH-30/BK3
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする