センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズ - OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

ローアングルからハイアングルまで1台で対応
照射距離によって幅広い用途に対応
高均一な拡散光を照射
明るさ最大2.4倍アップ

入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂光源LED照光形状リング形照光種別拡散光内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
発光色
消費電力(W)
色温度(K)
クラス
ピーク波長(nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85241687OPM-S100W18021.06500(IEC62471:2006)免除グループ-
119,000
112,000
123,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241696OPM-S75W15014.06500(IEC62471:2006)免除グループ-
105,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241705OPM-M150W26526.06500(IEC62471:2006)免除グループ-
155,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241714OPM-M200W40030.06500(IEC62471:2006)免除グループ-
264,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241723OPM-S50W557.76500(IEC62471:2006)免除グループ-
96,000
90,360
99,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241739OPM-S50R556.9-(IEC62471:2006)免除グループ635
96,000
90,360
99,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241748OPM-S50B557.7-(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)470
96,000
90,360
99,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241757OPM-S100R18016.0-(IEC62471:2006)免除グループ635
119,000
112,000
123,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241766OPM-S75R15014.0-(IEC62471:2006)免除グループ635
105,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241775OPM-M150R26525.0-(IEC62471:2006)免除グループ635
155,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241784OPM-M200R40030.0-(IEC62471:2006)免除グループ635
264,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241793OPM-S100B18021.0-(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)470
119,000
112,000
123,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241809OPM-S75B15014.0-(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)470
105,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241818OPM-M150B26526.0-(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)470
155,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
85241827OPM-M200B40030.0-(IEC62471:2006)Risk Group 1(Low-Risk)470
264,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする