マルマン
書きやすいルーズリーフ スマートレビュー
迷わず記入できる5つの機能スペース設計。学習項目が把握できるインデックスページ付き。復習しやすい=見返しするシーンを追求したオリジナル罫線。
用途
ルーズリーフ
サイズ
B5
穴数
26
枚数
50枚
寸法(縦×横)(mm)
257×182/B5
付属品
(学習インデックス)1枚
用紙
筆記用紙80g/m
2
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
罫線
罫幅(mm)
行数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85247183
L1242A
A罫
7/復習罫
29
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
85247199
L1243A
B罫
6/復習罫
34
¥
290
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください