ナリカ
光の屈折・反射実験セット LB-F型 ケース付き
線形LEDで光路くっきり
線形LED(高輝度白色)光源搭載の光源装置で、光の屈折や反射、分光の実験ができます。
セット内容
光源装置 L-2、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ)2 種、台形スモークレンズ、小型光学用水そう、全円分度器、収納ケース
光源
【光源装置L-2】線形LED(高輝度白色)・シリンドリカルレンズ使用・スリット3本入り(1本⇔2本⇔3本切替可)
電源
【光源装置L-2】単3乾電池4個(別売)・ACアダプタ(別売)
寸法(mm)
【光源装置L-2】110×112×52
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85277414
D20-1642-10
オープン
¥
29,200
¥32,120
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください