小型人体模型 EX85
人体骨格模型に、中学校で学習する臓器モデルが付いた汎用性の高い模型です。等身大骨格模型と同じ肩関節・股関節専用パーツを使用しているので、腕・脚の自然な動きを再現できます。食道・胃と連結した小腸と大腸を引出し、ビー玉を通すことで、入った食べ物が食道を通って肛門から排泄されるまで、1本の管であるという事が実感できます。
人体への興味・関心を高める授業サポート動画付き。リモート学習にも活用できます。
材質ポリ塩化ビニル(骨格)、布(臓器モデル)
モデル【臓器】肺・心臓・肝臓・腎臓・胃・小腸・大腸・膵臓・胆のう・膀胱
全高(mm)850
付属品ダストカバー、組立図、ビー玉3個、DVD(授業サポート動画)
内容量1個