すぐ使える薬品 硫酸マグネシウム水溶液約5%
教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
化学式MgSO4・7H2O
内容量1個(500mL)
注意
※七水和物水溶液です。※パッケージが変更になる場合があります。 ※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般・個人の方はご購入いただけません。※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。