USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター

USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター - StarTech.comUSB - RS232Cシリアル変換ケーブル/USB 2.0/91cm/USB Type-Aオス・DB9オス/Windows & macOS/USB - D-Sub 9ピン変換アダプター - StarTech.com

USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm
デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター
用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル
仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとして変換タイプオス - オスコネクタA1× USB-A (USB 2.0)コネクタB1× D-Sub (9ピン)適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0USBタイプUSB 2.0対応プロトコルRS-232ボーレート最大921.6 Kbps長さ(mm)34ケーブル長(m)0.914ケーブル長(mm)914ブラック幅(mm)45質量(g)55対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OSコネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピンインターフェイスシリアルフローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF高さ(m)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボーレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852811941P3FP-USB-SERIAL最大921.6 Kbps
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする