リサイクルインク エプソン対応 KUI-6CL(L)+BK(L)

リサイクルインク エプソン対応 KUI-6CL(L)+BK(L) エコリカ

エプソン カラリオ用
KUI-6CL-L互換に使用頻度の高い黒インクを1本追加したお買得7本パック
エプソンでも主力の多機能プリンターに対応している売れ筋インクです。
インク残量表示に完全対応しており純正品と同様の使い勝手を実現しております。
すぐに繋がる電話接続率約98%を達成した充実のサポートにより安心してお使いいただけます。
この機会にぜひご検討をいただけますよう宜しくお願いいたします。

適合機種メーカーEPSON 対応機種EP-879AB/AR/AW、EP-880AB/AN/AR/AW ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ 種別リサイクル インク染料 適合純正型番KUI-6CL-L+KUI-BK-L セット内容KUI-BK-L互換(染料ブラック×2個) 、 KUI-C-L互換(染料シアン) 、KUI-M-L互換(染料マゼンタ) 、 KUI-Y-L互換(染料イエロー) 、KUI-LC-L互換(染料ライトシアン) 、 KUI-LM-L互換(染料ライトマゼンタ) グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 142 065 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85288255 ECI-EKUIL6P+BK
4,798
5,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする