MK(丸喜金属本社) MK(丸喜金属本社)の 建築金物 MK(丸喜金属本社)の 建具金物 MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物 床付戸当 亜鉛ダイカスト+樹脂 床付戸当 注文コード 85300548 85300557 注文コード 85300548 85300557 用途木質・コンクリート兼用 仕上WB 材質亜鉛ダイカスト+樹脂 付属品特殊ネジ 5.8×24(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用) 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D-460 高さ(mm) 選択解除 5085 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 85300548 D-460 85 ¥3,450 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 4日以内出荷返品不可 85300557 D-460 50 ¥2,530 ¥1,798 ¥1,798 ¥1,978 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 床取付型 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 425K 回転ストッパー BEST(金物) 税込¥1,428~ ¥1,298~ 420-1 床付戸当り BEST(金物) 税込¥6,048 ¥5,498 408 床付戸当り BEST(金物) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 450 床付戸当り BEST(金物) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 444 ミニマム戸当り BEST(金物) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 457N ドアキーパー(ロック付) BEST(金物) 税込¥2,858~ ¥2,598~ 410-S 床戸当り BEST(金物) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 444 ミニマム戸当り BEST(金物) 税込¥2,528~ ¥2,298~ 419R 床付戸当り リング付 BEST(金物) 税込¥846~ ¥769~ 425 床付戸当り BEST(金物) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 425 床付戸当り BEST(金物) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 456-J ジュータンライナー BEST(金物) 税込¥703 ¥639 バスケットへ 408 床付戸当り BEST(金物) 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 425 床付戸当り BEST(金物) 税込¥2,858 ¥2,598 420-2 床付戸当り BEST(金物) 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 425NR 床付戸当り BEST(金物) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 450R 床付戸当り BEST(金物) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 453 オフセット戸当り BEST(金物) 税込¥604 ¥549 412-1 床戸当り(自在型) BEST(金物) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スキスム 面付けマグネットドアストッパー セット品 永大産業 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物ドア・扉金物戸当り床取付型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「戸当り」にはこんなカテゴリがあります 床取付型 ドア取付型 ゴム戸当り 戸当りパッキン 戸当りクッション 戸当り用部品 シェアする マイページ 最近見た商品