T-fal(ティファール)
インジニオ・ネオ ヴインテージボルドー
(1件のレビュー)
ガス火力で最高ランク!チタン・インテンスコーティング。
内容量
1個
注意
※取っ手は専用ハンドルをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
容量(L)
質量(kg)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85303594
L43903
22
237×45
1.7
0.42
インテンス フライパン
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85303603
L43905
26
277×45
2.4
0.6
インテンス フライパン
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85303619
L43906
28
297×45
2.8
0.68
インテンス フライパン
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85303628
L43977
26
274×80
3.8
0.66
インテンス ウォックパン
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85303637
L43919
28
294×80
4.4
0.73
インテンス ウォックパン
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください