オーム電機
AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル脱着型
3Aの高出力で超急速充電
定格出力電流(A)
3
色
ホワイト
質量(g)
ケーブル:約53、AC充電器:約47
ケーブル長(m)
約1.5
定格入力電圧(V)
AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
対応機種
スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約44×35×30
定格出力電圧
USB TYPE-A 5V
ケーブルコネクタ
USB Type-A/USB Type-C
内容量
1個
取扱説明書:
(0.85MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85301783
MAV-AU15W-W
3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください