曜日別特売

AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeC

AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeC - オーム電機AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeC - オーム電機AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeC - オーム電機AC充電器 PD/QC3.0対応 TypeA+TypeC - オーム電機

50分の接続で約80%まで高出力で超高速充電[iPhone12の場合(メーカー調べ)]
USB Type-C:PowerDelivery対応/出力20W
USB Type-A:QU3.0対応/出力18W(QC3.0正規認定品)
AC100V~240V対応

ホワイト定格入力AC100-240V ~50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力20W(MAX)、USB Type-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.66A、USB Type-A:DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85301799MAV-AQPD20W-W
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする