熱中症対策キット
必要最小限のグッズが入ったコンパクトな熱中対策応急キットです。
収納バッグ:目に付きやすいオレンジ色。名刺サイズのケースには熱中症予防カードを入れる事が出来ます。
熱中症予防カードは26度~46度まで計れる液晶温度計カード。
水は、5年保存備蓄水となっており緊急時の水分補給に最適です。
カラビナ付きタオル:水に濡らして軽く振るだけ!気化熱効果ですぐにひんやりとします。カラビナボトルに入っているのでリュックサックや腰のベルトなどにも装着可能。
瞬間冷却材ひえっぺ:袋をたたくとすぐに冷える冷却パック。冷却時間は1袋で15~20分、本品をご使用後、冷蔵庫で凍らせれば「保冷剤」として繰り返しご使用いただけます。
ソルトサプリ レモン味:熱中対策に必要な塩分をこまめに摂取できます。塩は天塩を使用し酸味のあるさわやかなレモン味です。
用途スポーツ・アウトドア・学校関連・現場作業・福祉施設などに
種類応急セット
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納バッグ:240×130×140
材質ポリエステル
総質量(kg)1.7
セット内容収納バッグ×1・熱中症予防カード×1・5年保存備蓄水500ml×2本・カラビナ付き冷感タオル×1個・瞬間冷却材×3個・ソルトサプリレモン味×1個
内容量1セット