日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro
VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです
国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます
音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載
外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます
デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません
月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます
※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります
完全なオフライン:インターネット接続はいりません
いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます
高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します
かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます
PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます
多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています
<多様な利用シーンで活躍>
セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます
※ご利用の際には一切通信を行うことはありません
内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います
英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます
語学の反復学習などに最適です
※翻訳機能は搭載しておりません
※ご利用の際には一切通信を行うことはありません
内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います
ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音
リアルタイムに文字を表示します
オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます



ミーティングなどの文書化に使用している。おかしな変換も多いが、概ね意味は通じる。WiFiがない場所でも使えるのはありがたい。