STAINLESS STEEL HOSE SET ステンレススチール ホースセット

STAINLESS STEEL HOSE SET ステンレススチール ホースセット ダルトン

日常的に使うものこそこだわりを、ステンレス素材のホース
錆びにくいステンレス素材、6タイプの噴霧切替可能なスプレーノズル

材質スチール、アルミニウム、PVC、ABS 長さ(m)14.8 付属品ステンレスホース×1/スプレーガン×1/蛇口コネクター×1/コネクターA×1/コネクターB×1/ホースバッグ×1 適合【蛇口】一般的な丸口蛇口(蛇口の長さ 20mm以上/蛇口外径14~18mm) シルバー 内容量1セット
注意
※特殊形状やアンティーク蛇口にはご使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85415086 K965-1262
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする