曜日別特売

アルミ見切材 フロアーエッジFEA-2

アルミ見切材 フロアーエッジFEA-2 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジFEA-2 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジFEA-2 - ヤスダインテリアサプライアルミ見切材 フロアーエッジFEA-2 - ヤスダインテリアサプライ

長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)

材質アルミ押出形材(A6063S-T5)穴数約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工内容量1本
注意
※使用床材(参考)。
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85427783FEA-2(S)2.00m (穴あき)シルバー仕上(アルマイト)2
3,600
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85427799FEA-2(S)1.60m (穴あき)シルバー仕上(アルマイト)1.6
2,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85427808FEA-2(U)2.00m (穴あき)アンバー仕上(アルマイト)2
4,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85427817FEA-2(U)1.60m (穴あき)アンバー仕上(アルマイト)1.6
3,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする