デジタル水分計

デジタル水分計 Joman(旧:MCP)
(1件のレビュー)

従来の乾燥減量による水分測定方法と比べ、マイクロ波水分測定は迅速で正確という利点があります。
応用分野は化学分野、建築材料、木材、紙、食品など。

用途材木の水分チェック 測定範囲(%)2~70 測定精度0.02 使用電池9V電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×150×27 質量(g)100 アズワン品番3-6678-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85456185 AR971
4,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途:
食品の水分測定
株式会社フランソア 様 (製造業)

測定スピードの速さが素晴らしい。
精度も十分。
製造現場や品質管理用として使っていく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする