本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク

本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク - audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク - audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク - audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク - audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク - audio-technica本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク - audio-technica

イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。
ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。
両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。
直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。
スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。
音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。
4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。

プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)イヤホン形状カナル型コード長さ(m)1.2(Y型)型式ダイナミック型ドライバー径(Φmm)10音圧レベル(dB)出力:102/mW再生周波数帯域(Hz)20~23000最大入力(mW)40インピーダンス(Ω)24質量(g)約4(コード除く)付属品イヤピース(XS、S、M、L)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85475033ATH-CK350XiS BKBK
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
85475049ATH-CK350XiS BLBL
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
85475058ATH-CK350XiS RDRD
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
85475067ATH-CK350XiS WHWH
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする