PWM140mmケースファン

PWM140mmケースファン GELID(ジェリド) PWM140mmケースファン GELID(ジェリド) PWM140mmケースファン GELID(ジェリド) PWM140mmケースファン GELID(ジェリド) PWM140mmケースファン GELID(ジェリド) PWM140mmケースファン GELID(ジェリド)

オールブラックにリニューアル
ハイドロダイナミックベアリング採用
防振ゴムブッシュ付属
RoHS対応

質量(g)168 接続PWM 4ピン ベアリングHydro Dynamicベアリング 回転数(min-1[r.p.m])750~1500 最大風量(CFM)78.5 最大静圧(mmH2O)1.6 標準ノイズ(dB)20 動作電圧(V)DC12 定格電流(A)0.16 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:50 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し 寸法(mm)140×140×25 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85475347 FN-PX14-16
1,255
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする