曜日別特売

一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)

一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造一般圧力計 Φ100(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付) - 右下精器製造
(1件のレビュー)
接続部のサイズG3/8大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計外径(Φmm)100精度1.6級寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC大きさΦ100mm外装色黒塗装寸法h(mm)83測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B校正証明書一般校正内容量1セット
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
寸法a(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法b(mm)
寸法D3(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85482338G411-211-0.16MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482347G411-211-0.1MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482356G411-211-0.25MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482365G411-211-0.4MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482374G411-211-0.5MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482383G411-211-0.6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482399G411-211-1.6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482408G411-211-10MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482417G411-211-1MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482426G411-211-2.5MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482435G411-211-2MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482444G411-211-4MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482453G411-211-6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)A枠(立型つば無し)14-40-
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482469G421-211-0.16MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482478G421-211-0.1MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482487G421-211-0.25MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482496G421-211-0.4MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482505G421-211-0.5MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482514G421-211-0.6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482523G421-211-1.6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482539G421-211-10MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482548G421-211-1MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482557G421-211-2.5MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482566G421-211-2MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482575G421-211-4MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85482584G421-211-6MPa(校正証明書・検査成績書・トレサビリティ付)B枠(立型つば有り)、取付穴1512841115
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85482417
2024-06-04
用途: 気密試験時
株式会社 颯設備工業建設業・工事業

校正証明は付いていますが、証明書に角印が押されていないので、役所から校正機器として認められませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする