つくし工房
フォーミルⅢ車両通行自動判別センサー付回転警告灯
(1件のレビュー)
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
14
動作温度範囲(℃)
-20~50
音圧レベル(dB)
最大95(音量調節不可)
閃光速度(min
-1
)
120±10
検知距離(m)
0.5~6
保護等級
IP43相当
質量(kg)
約7
仕様
【音声切替】4チャンネル
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85483284
19-SD
¥
180,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください