LED消火栓表示灯

LED消火栓表示灯 Panasonic(パナソニック)

光源LED電球小丸電球タイプ 5Wタイプ1灯(E12) LED寿命(時間)40000 質量(kg)0.5 幅(Φmm)100 出しろ(mm)68 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 材質/仕上ガラス/内面赤色塗装(グローブ) 保護等級IP20・埋込部:IP20 仕様一般型・消防設備専用、壁面埋込取付専用、端子台式、消防設備専用、LED電球専用商品 内容量1個
注意
※AC100V専用。
※ボックス取り付け不可。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85498544 NNF70013
29,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85498544 NNF70013 28786067 NNF70015 NNF70015 LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック) 28786067 LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする