DL1000形 Φ150 広角 5000K

DL1000形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能

埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100~242 消費電力(W)68.8 埋込高(mm)140 質量(kg)1.1 光源LED 色温度(K)5000 子品番【本体】NDN98600W【電源ユニット】NNK90002NLJ9 ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵 光束(Lm)10345 エネルギー消費効率(Lm/W)150.3 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井埋込型 配光タイプ広角タイプ 角度(°)光源遮光角:15 演色指数(Ra)85 タイプ天井面取付専用 仕様セラメタ150形器具相当 定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%) 光源色昼白色 配光角度(°)50 調光率(%)1~100 調光の可否 内容量1セット
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85513856 XND9068WNLJ9
106,300
45,980
50,578 (税込)
5日以内出荷
85513838 XND9068WNLJ9
92,400
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
85513847 XND9068WNLJ9
92,400
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85513838 XND9068WNLJ9 85513856 XND9068WNLJ9 XND9068WNLJ9 DL1000形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック) 85513856 DL1000形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック) 1セット 45,980 税込50,578 注文コードが変更になりました
85513847 XND9068WNLJ9 85513856 XND9068WNLJ9 XND9068WNLJ9 DL1000形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック) 85513856 DL1000形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック) 1セット 45,980 税込50,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする