※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL1000形 Φ150 広角 5000K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
85513838
品番
XND9068WNLJ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥92,400
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)
150
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
68.8
埋込高(mm)
140
質量(kg)
1.1
光源
LED
色温度(K)
5000
子品番
【本体】NDN98600W【電源ユニット】NNK90002NLJ9
ランプ
トランス:LED内蔵電源ユニット内蔵
光束(Lm)
10345
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.3
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
取付面位置
天井埋込型
配光タイプ
広角タイプ
角度(°)
光源遮光角:15
演色指数(Ra)
85
タイプ
天井面取付専用
仕様
セラメタ150形器具相当
定格寿命(時間)
60000時間(光束維持率80%)
光源色
昼白色
配光角度(°)
50
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85513838
XND9068WNLJ9
85513856
XND9068WNLJ9
DL1000形 Φ150 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました