荷幅調整機能付き油圧リフト

荷幅調整機能付き油圧リフト サンコー(電子機器)

荷物の持ち上げ、移動、揚げる作業を合理化する油圧式のフォーク式リフターです。
足ふみペダルで荷物の持ち上げも簡単。
80kgまでの荷物を載せることが可能です。
工場や倉庫での作業効率化をサポートします。

用途持ち上げ作業を合理化する手動走行式のフォーク式リフター 付属品台枠、キャッチフォーク2本、リフトユニット、ホイール脚2本、六角レンチ大/小、足ふみペダル、グリップ2本、ナット8個、ネジ小8個、ネジ大2個、ワッシャー8個、キャップ2個、日本語説明書 幅(mm)300~620(荷物) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)710×1260×820 保証期間1年 フォーク寸法(mm)515 内容量1個
注意
※本製品は出荷前に事前に配送業者への連絡が必要となりますので、当日出荷、土日祝日の出荷はできません。平日の出荷となります。
※本製品は組み立て式になります。
※組み立てには別途プラスドライバー、ペンチをご用意ください。
※内容品に記載している以外の物は付属しません。
※雨や雪など滑りやすい状況でのご使用をおやめください。
※操作方法を熟知したうえでご利用ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
※分解しないでください。※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
※小さなお子様の手に届くところで保管しないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
最低位(mm)
最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85500739 SHFLWWA6 80 3 900 27.5
81,637
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする