sumuu(スムウ) フードプロセッサー ザ・ムルル 一台で4種の機能・氷も砕ける
ガラス製でオシャレにお料理/匂い移りの軽減
1台で4種の機能
氷も砕けるカッター付き
消費電力(W)300
容量(mL)1100
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約22.5×18×25
質量(kg)約1.8
材質ABS、AS、ガラス、ステンレススチール、シリコン
電源(V)AC100(50/60Hz)
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85514845 | MEK-91BR | 13100696 | MEK-124 |
![]() |
フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント | マクロス | 1台 | ¥5,980 税込¥6,578 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |