THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズ炒め鍋KFG
ガス火専用デュラブルコートで耐摩耗の高さと焦げ付きにくさが特徴です。
用途
ガス火専用
サイズ(cm)
20
内径(cm)
20
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約39.5×21.5×7.5
本体質量(kg)
約0.5
容量(L)
2.3
色
ワインレッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85515344
KFG-020D WNR
¥3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください