デュラブルシリーズ炒め鍋KFG

デュラブルシリーズ炒め鍋KFG - THERMOS(サーモス)

ガス火専用モデル。硬質フィラーを配合した耐久性コーティング。耐摩耗の高さと焦げ付きにくさが特徴のデュラブルコート。

用途ガス火専用ワインレッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径(cm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
本体質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85515353KFG-024D WNR2424約44.5×25.5×8約0.73.5
4,000
取扱い終了
85515369KFG-028D WNR2828約48.5×29.5×8.5約0.94.8
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする