全閉式工場扇”ジェネラルファン”(スタンドタイプ)
しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。
オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。
モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)を内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
電流ヒューズ採用で機器の異常電流(過電流)・短絡電流により正常作動で回路を遮断し、安全性を高めます。
持ち運びに便利なワンタッチ三脚仕様です。
便利なキャリングハンドル付です。
高さ調整可能です。
用途
工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
ハネ径(cm)45
風量調整3段式(強・中・弱)
羽根枚数4枚
材質(羽根)アルミ製
電源(V)単相100
保証期間1年
消費電力(W)(50/60Hz)125/150
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×795×1190~1500
首振り90度(自動)
電源コード(m)約2.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz強113/127、中113/110、弱109/97
標準消費電力料金(円/h)3.4(50Hz)/4.0(60Hz)
左右首振(90°)自動
上下角度調整(34°)手動
適合交換用ハネ:TFBA-45-10A(アルミ製)
騒音値(dB)(50/60Hz)64/66
質量(kg)6.4
トラスコ品番344-6814
内容量1台
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。