車種専用ダッシュマット チンチラ No.116 ビニール付 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応 ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応)

車種専用ダッシュマット チンチラ No.116  ビニール付 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応  ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応) - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.116  ビニール付 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応  ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応) - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.116  ビニール付 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応  ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応) - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.116  ビニール付 エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応  ※上に開くグローブBOX装着車のみ対応 ※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応) - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
エアループデュトロワイド H23/07~※H30/04~も対応
※上に開くグローブBOX装着車のみ対応
※助手席エアバック装着車は不可(NO.84が対応)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86020979DM-CC116BKVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86020988DM-CC116BKVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86020997DM-CC116BKVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86021006DM-CC116BKVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86021015DM-CC116BKVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86021024DM-CC116BKVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86021033DM-CC116BKVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86021049DM-CC116BKVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86021058DM-CC116BKVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86021067DM-CC116BKVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86021076DM-CC116BKVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする