車種専用ダッシュマット チンチラ No.90 ビニール付 フレンズコンドル標準 H23/~

車種専用ダッシュマット チンチラ No.90  ビニール付 フレンズコンドル標準 H23/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.90  ビニール付 フレンズコンドル標準 H23/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.90  ビニール付 フレンズコンドル標準 H23/~ - 雅車種専用ダッシュマット チンチラ No.90  ビニール付 フレンズコンドル標準 H23/~ - 雅

古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。

用途内装パーツ色(生地)ブラック内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
フレンズコンドル標準 H23/~
全11種類を絞り込む
色(フレンジ)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
色(フレンジ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86054019DM-CC90BKVブラック
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86054028DM-CC90BKVブラウン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86054037DM-CC90BKVホワイト
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86054046DM-CC90BKVグレー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86054055DM-CC90BKVブルー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86054064DM-CC90BKVワインパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86054073DM-CC90BKVネイビー
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86054089DM-CC90BKVグリーン
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86054098DM-CC90BKVパープル
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86054107DM-CC90BKVゴールド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
86054116DM-CC90BKVレッド
25,000
23,980
26,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする