開閉ヘルメット面ZENKAI
開閉部が180°開くことで跳ね上げ時の重心が安定し、狭所作業の安全性向上。
ヘッドギアには自動遮光面に採用されるヘッドギアを採用しフィット感が良好。
180°跳ね上げ可能。持ち上げ用の取っ手有り。
EB-200A2のヘッドギァを採用。
跳ね上げ部の固定をバネから変更した事により、不意な開閉によるガラス破損リスクを低減する安全設計。
用途溶接作業時の保護面
寸法(mm)約245×365×270
質量(g)約500
材質パスコ素材
種類溶接面(かぶり式)
内容量1個
関連資料:
(136.32MB)