ユニバーサル
USL-PTFEチューブ ミリサイズ 10m 00Iシリーズ
フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
材質
フッ素樹脂PTFE
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-65~250
内径(Φmm)
1.5
外径(Φmm)
3
アズワン品番
62-7101-11
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86367235
00I-021-09
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000