量産壁紙 BASE 防カビ LB-9279

量産壁紙 BASE  防カビ LB-9279 リリカラ
(1件のレビュー)

石の質感がリアルなタイル柄。玄関やリビングのアクセントにおすすめです。

幅(cm)92 品番LB-9279 規格巾92cm切売可 寸法(縦×横)(cm)32×46(エンボスリピート) 防火性能準不燃(防火種別:2-3) 機能防かび 仕様のりなし
注意
※糊はついていません。予めご了承ください。
※商品はタテ置きで保管してください。ヨコ積みや井桁積みは置き跡がつきやすく、光沢差やエンボスつぶれの原因となります。
※下地は平滑に仕上げてください。また、ネジ・クギ類は突起を完全に沈め、サビ止めをしてください。
※張り替え時、下地面に残った裏打紙(残紙)は剥がしてから施工してください。残紙が浮いたままで施工すると目隙などの原因になります。
※ペンキ・コンクリート・モルタル・木質系下地の場合は、それぞれ専用のシーラーで必ず下地処理をしてください。
※特にベニヤなどの木質系下地に直接施工した場合、時間がたつとシミや変色の原因になります。
※シーラーは接着不良や変色を防ぎ、リフォーム時に剥がしやすくします。
※壁紙は必ず有効巾でご使用ください。重ねしろは有効巾に含みません。有効巾を超えた使用は、左右色違いの原因となります。
※ジョイント位置は、端部同士で施工してください。両端部と中央部では、色差が生じる場合があります。また、窓の上下など一部だけを横張りをすると、色違いが生じますので、必ず同じ方向で張ってください。
※表面の凹凸が少ない商品はジョイントが比較的目立ちやすい意匠特性があります。突き付け施工でジョイントが目立ちやすい場合は、重ね断ち施工をおすすめします。
※三巾ほど施工した時点で問題のないことをご確認ください。
※明らかに製品に欠陥があると判断された場合には、ただちに作業を中断しメーカーまでご連絡頂けますようお願い申し上げます。三巾以降相当量の作業を進行した場合、施工費賠償の請求、商品の返品等は原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86398254 LB-9279 1巻(1m) 1
650
 
 
取扱い終了

返品不可
86398263 LB-9279 1巻(2m) 2
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
86398279 LB-9279 1巻(3m) 3
1,950
 
 
取扱い終了

返品不可
86398288 LB-9279 1巻(4m) 4
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
86398297 LB-9279 1巻(5m) 5
3,250
 
 
取扱い終了

返品不可
86398306 LB-9279 1巻(6m) 6
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
86398315 LB-9279 1巻(7m) 7
4,550
 
 
取扱い終了

返品不可
86398324 LB-9279 1巻(8m) 8
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
86398333 LB-9279 1巻(9m) 9
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
86398349 LB-9279 1巻(10m) 10
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
86398358 LB-9279 1巻(20m) 20
13,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86398367 LB-9279 1巻(30m) 30
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
86398376 LB-9279 1巻(40m) 40
26,000
 
 
取扱い終了

返品不可
86398385 LB-9279 1巻(50m) 50
32,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86398254 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398263 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398279 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398288 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398297 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398306 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398315 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398324 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398333 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398349 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398358 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398367 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398376 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86398385 LB-9279 09404468 - - 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 09404468 【オーダー】量産クロス BASE いろどりシリーズ パターン LB-9579~LB-9584 リリカラ 1枚 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
86398254
2022-09-15
用途:
事務所の張替
株式会社共創 様 (卸売・小売業)

柄が気になって 自分で張替しました できた様子は予測通りで良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする